Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYINSH1G-042760 FIL. LED INCANTO SATEN SFERA - INSH1G-042760

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYINSH1G-042760 FIL. LED INCANTO SATEN SFERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 4...4 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Lampenform - Kugel

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9090171002454

Artikelnummer

CUYINSH1G-042760

Herstellernummer

INSH1G-042760

Hersteller

CUY

Sockel:

E27

Lampenleistung:

4...4 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kugel

Ausstrahlungswinkel:

330...330 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

45 mm

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Nennstrom:

30...30 mA

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Mit Dämmerungsschalter:

nein

FIL. LED INCANTO SATEN SFERA 4W - E27 - 6500K - 470 Lm - IP20 - Color Box