Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYINSG3-082730 FIL. LED INCANTO SATEN GOCCIA A60 - INSG3-082730

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYINSG3-082730 FIL. LED INCANTO SATEN GOCCIA A60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 8...8 W

  • Lichtstrom - 806...806 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9090171002522

Artikelnummer

CUYINSG3-082730

Herstellernummer

INSG3-082730

Hersteller

CUY

Sockel:

E27

Lampenleistung:

8...8 W

Lichtstrom:

806...806 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Birnenform

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Lampenbezeichnung:

A-Type

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

46...46 mA

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

LAMP.FILAMENTO LED INCANTO SATEN GOCCIA - 8W - E27 - 3000K - 806Lm - IP20 - Blister 2 pz.