CENTURY ITALIA SRL - CUYINSG3-042760 FIL. LED INCANTO SATEN GOCCIA A60 - INSG3-042760

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 4...4 W
Lichtstrom - 470...470 lm
Nennspannung - 220...240 V
Lampenform - Kugel
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9090171019582
Artikelnummer
CUYINSG3-042760
Herstellernummer
INSG3-042760
Hersteller
CUY
Sockel:
E27
Lampenleistung:
4...4 W
Lichtstrom:
470...470 lm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kugel
Ausstrahlungswinkel:
330...330 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leistungsfaktor:
0.5
Nennstrom:
30...30 mA
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Mit Dämmerungsschalter:
nein


