Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYINSG125-162760 FIL. LED INCANTO SATEN GLOBO G125 - INSG125-162760

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYINSG125-162760 FIL. LED INCANTO SATEN GLOBO G125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 16...16 W

  • Lichtstrom - 2300...2300 lm

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

112 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9090171012637

Artikelnummer

CUYINSG125-162760

Herstellernummer

INSG125-162760

Hersteller

CUY

Sockel:

E27

Lampenleistung:

16...16 W

Lichtstrom:

2300...2300 lm

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kugel

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

46...46 mA

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Lampada Classica LED Incanto globo - 16W - E27 - 6000K - 2300 lm - IP20.