CENTURY ITALIA SRL - CUYINPW-752727 FIL. LED INCANTO WHITE EDISON CHIARA - INPW-752727

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 7...7 W
Lichtstrom - 806...806 lm
Nennspannung - 220...240 V
Ausstrahlungswinkel - 330...330 °
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9090171023121
Artikelnummer
CUYINPW-752727
Herstellernummer
INPW-752727
Hersteller
CUY
Sockel:
E27
Lampenleistung:
7...7 W
Lichtstrom:
806...806 lm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
330...330 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
64 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
nein
Nennstrom:
40...40 mA
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Mit Dämmerungsschalter:
nein


