Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYINM1C-041427 FIL. LED INCANTO C. VENTO CHIARA - INM1C-041427

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYINM1C-041427 FIL. LED INCANTO C. VENTO CHIARA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 4...4 W

  • Lichtstrom - 395...395 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9013041427041

Artikelnummer

CUYINM1C-041427

Herstellernummer

INM1C-041427

Hersteller

CUY

Sockel:

E14

Lampenleistung:

4...4 W

Lichtstrom:

395...395 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Kerze

Länge:

118 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

35 mm

Schutzart (IP):

IP20

Nennstrom:

40...40 mA

LAMP.FILAMENTO LED INCANTO C. VENTO - 4W - E14 - 2700K - 470Lm - IP20 - Blister 2pz.