CENTURY ITALIA SRL - CUYINM1C-021427 FIL. LED INCANTO C. VENTO CHIARA - INM1C-021427
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 2...2 W
Lichtstrom - 245...245 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9013021427030
Artikelnummer
CUYINM1C-021427
Herstellernummer
INM1C-021427
Hersteller
CUY
Sockel:
E14
Lampenleistung:
2...2 W
Lichtstrom:
245...245 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Kerze
Länge:
118 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
35 mm
Schutzart (IP):
IP20
Nennstrom:
25...25 mA