Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYINM1-041427 FIL. LED INCANTO CANDELA CHIARA - INM1-041427

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYINM1-041427 FIL. LED INCANTO CANDELA CHIARA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 4...4 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9013041427034

Artikelnummer

CUYINM1-041427

Herstellernummer

INM1-041427

Hersteller

CUY

Sockel:

E14

Lampenleistung:

4...4 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kerze

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

35...35 mA

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

LAMP.FILAMENTO LED INCANTO CANDELA - 4W - E14 - 2700K - 470Lm - IP20 - Color Box