Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYINH1GSD-061427 FIL. LED INCANTO CHIARA SFERA SILVER DO - INH1GSD-061427

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYINH1GSD-061427 FIL. LED INCANTO CHIARA SFERA SILVER DO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 680...680 lm

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Lampenform - Kugel

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9090171019797

Artikelnummer

CUYINH1GSD-061427

Herstellernummer

INH1GSD-061427

Hersteller

CUY

Sockel:

E14

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

680...680 lm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kugel

Ausstrahlungswinkel:

330...330 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

45 mm

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leistungsfaktor:

0.7

Nennstrom:

40...40 mA

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Mit Dämmerungsschalter:

nein

FIL. LED INCANTO CHIARA SFERA SILVER DOME 6W - E14 - 2700K - 680 Lm - Dimm. - IP20 - Color Box