Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYINH1G-042727 FIL. LED INCANTO SFERA CHIARA - INH1G-042727

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 4...4 W

  • Lichtstrom - 480...480 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9013042727119

Artikelnummer

CUYINH1G-042727

Herstellernummer

INH1G-042727

Hersteller

CUY

Sockel:

E27

Lampenleistung:

4...4 W

Lichtstrom:

480...480 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

230...230 V

Länge:

72 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

45 mm

Nennstrom:

35...35 mA

Mit Fernbedienung:

nein

LAMP.FILAMENTO LED INCANTO SFERA - 4W - E27 - 2700K - 470Lm - IP20 - Blister 2 pz.