CENTURY ITALIA SRL - CUYINH1G-022727 FIL. LED INCANTO SFERA CHIARA - INH1G-022727
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 2...2 W
Lichtstrom - 245...245 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9013022727016
Artikelnummer
CUYINH1G-022727
Herstellernummer
INH1G-022727
Hersteller
CUY
Sockel:
E27
Lampenleistung:
2...2 W
Lichtstrom:
245...245 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Kugel
Länge:
73 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
45 mm
Schutzart (IP):
IP20
Nennstrom:
25...25 mA