Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYINH1G-021427 FIL. LED INCANTO SFERA CHIARA - INH1G-021427

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYINH1G-021427 FIL. LED INCANTO SFERA CHIARA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 2...2 W

  • Lichtstrom - 245...245 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9013021427016

Artikelnummer

CUYINH1G-021427

Herstellernummer

INH1G-021427

Hersteller

CUY

Sockel:

E14

Lampenleistung:

2...2 W

Lichtstrom:

245...245 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Kugel

Länge:

76 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

45 mm

Schutzart (IP):

IP20

Nennstrom:

25...25 mA

LAMP.FILAMENTO LED INCANTO SFERA - 2W - E14 - 2700K - 245Lm - IP20 - Blister 2 pz.