Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYING95W-092740 FIL. LED INCANTO WHITE GLOBO CHIARA G95 - ING95W-092740

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYING95W-092740 FIL. LED INCANTO WHITE GLOBO CHIARA G95

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 9...9 W

  • Lichtstrom - 1055...1055 lm

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Ausstrahlungswinkel - 330...330 °

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9090171023091

Artikelnummer

CUYING95W-092740

Herstellernummer

ING95W-092740

Hersteller

CUY

Sockel:

E27

Lampenleistung:

9...9 W

Lichtstrom:

1055...1055 lm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

330...330 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

95 mm

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Nennstrom:

53...53 mA

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Mit Dämmerungsschalter:

nein

FIL. LED INCANTO WHITE GLOBO CHIARA G95 9W - E27 - 4000K - 1055 Lm - IP20 - Color Box