Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYING3W-752727 FIL. LED INCANTO WHITE GOCCIA CHIARA A60 - ING3W-752727

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYING3W-752727 FIL. LED INCANTO WHITE GOCCIA CHIARA A60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 7.5...7.5 W

  • Lichtstrom - 806...806 lm

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Ausstrahlungswinkel - 330...330 °

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9090171022339

Artikelnummer

CUYING3W-752727

Herstellernummer

ING3W-752727

Hersteller

CUY

Sockel:

E27

Lampenleistung:

7.5...7.5 W

Lichtstrom:

806...806 lm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

330...330 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Durchmesser:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Nennstrom:

45...45 mA

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Mit Dämmerungsschalter:

nein

FIL. LED INCANTO WHITE GOCCIA CHIARA A60 7.50W - E27 - 2700K - 806 Lm - IP20 - Color Box