Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYING3SMA-072700 LAMP. LED SMART WIFI FILAM. A60 - ING3SMA-072700

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYING3SMA-072700 LAMP. LED SMART WIFI FILAM. A60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Lichtstrom - 806...806 lm

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Lampenform - Kugel

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9090171016949

Artikelnummer

CUYING3SMA-072700

Herstellernummer

ING3SMA-072700

Hersteller

CUY

Sockel:

E27

Lampenleistung:

7...7 W

Lichtstrom:

806...806 lm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kugel

Ausstrahlungswinkel:

330...330 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Nennstrom:

57...57 mA

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Mit Dämmerungsschalter:

nein

LAMP. LED SMART WIFI FILAM. A60 7W - E27 - 2700K-6500K - 806 Lm - Dimm. - IP20 - BLISTER 1 pz.