Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYING125W-142740 FIL. LED INCANTO WHITE GLOBO CHIARA G125 - ING125W-142740

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYING125W-142740 FIL. LED INCANTO WHITE GLOBO CHIARA G125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 11.5...11.5 W

  • Lichtstrom - 1521...1521 lm

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Ausstrahlungswinkel - 330...330 °

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9090171023114

Artikelnummer

CUYING125W-142740

Herstellernummer

ING125W-142740

Hersteller

CUY

Sockel:

E27

Lampenleistung:

11.5...11.5 W

Lichtstrom:

1521...1521 lm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

330...330 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

125 mm

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Nennstrom:

80...80 mA

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Mit Dämmerungsschalter:

nein

FIL. LED INCANTO WHITE GLOBO CHIARA G125 11.50W - E27 - 4000K - 1521 Lm - IP20 - Color Box