Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYING125-162740 FIL. LED INCANTO GLOBO CHIARA G125 - ING125-162740

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYING125-162740 FIL. LED INCANTO GLOBO CHIARA G125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 16...16 W

  • Lichtstrom - 2300...2300 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

112 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9090171012682

Artikelnummer

CUYING125-162740

Herstellernummer

ING125-162740

Hersteller

CUY

Sockel:

E27

Lampenleistung:

16...16 W

Lichtstrom:

2300...2300 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kugel

Länge:

174 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

125 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

80...80 mA

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

16 kWh

Lampada Classica LED Incanto globo. 16W. 2300 lm. 4000K