Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYINDM1-061427 FIL. LED INCANTO CANDELA CHIARA - INDM1-061427

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYINDM1-061427 FIL. LED INCANTO CANDELA CHIARA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 806...806 lm

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Lampenform - Kerze

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9090171020557

Artikelnummer

CUYINDM1-061427

Herstellernummer

INDM1-061427

Hersteller

CUY

Sockel:

E14

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

806...806 lm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kerze

Ausstrahlungswinkel:

330...330 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

35 mm

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Nennstrom:

36...36 mA

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Mit Dämmerungsschalter:

nein

FIL. LED INCANTO CANDELA CHIARA 6W - E14 - 2700K - 806 Lm - Dimm. - IP20 - Color Box