Startseite
Nicht mehr in Produktion

CENTURY ITALIA SRL - CUYIFL-109530 PROIETTORE LED I-FLAT - IFL-109530

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

9090171000894

Artikelnummer

CUYIFL-109530

Herstellernummer

IFL-109530

Hersteller

CUY

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

25 mm

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

126 mm

Länge:

152 mm

Leistungsfaktor:

0.5

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

800...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

PROIETTORE LED I-FLAT - 10W - 3000K - 800Lm - IP65 - Color Box