Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYHRDG125-242760 LAMP. LED HARMONY GLOBO G125 - HRDG125-242760

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYHRDG125-242760 LAMP. LED HARMONY GLOBO G125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 24...24 W

  • Lichtstrom - 2500...2500 lm

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Lampenform - Kugel

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

175 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9090171017298

Artikelnummer

CUYHRDG125-242760

Herstellernummer

HRDG125-242760

Hersteller

CUY

Sockel:

E27

Lampenleistung:

24...24 W

Lichtstrom:

2500...2500 lm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kugel

Ausstrahlungswinkel:

260...260 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

125 mm

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Nennstrom:

110...110 mA

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Mit Dämmerungsschalter:

nein

LAMP. LED HARMONY GLOBO G125 24W - E27 - 6500K - 2500 Lm - Dimm. - IP20 - Color Box