Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYHR80H1G-082730 LAMP. LED HARMONY 80 SFERA - HR80H1G-082730

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYHR80H1G-082730 LAMP. LED HARMONY 80 SFERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 60...60 mA

  • Lampenleistung - 8...8 W

  • Spannungsart - AC

  • Lichtstrom - 806...806 lm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

9090171024586

Artikelnummer

CUYHR80H1G-082730

Herstellernummer

HR80H1G-082730

Hersteller

CUY

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

60...60 mA

Lampenleistung:

8...8 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

806...806 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Kugel

Filamentlampe:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

E27

Ausstrahlungswinkel:

180...180 °

Durchmesser:

45 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

LAMP. LED HARMONY 80 SFERA 8W - E27 - 3000K - 806 Lm - IP20 - Color Box