CENTURY ITALIA SRL - CUYHR80H1G-081440 LAMP. LED HARMONY 80 SFERA - HR80H1G-081440

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 8...8 W
Lichtstrom - 806...806 lm
Nennspannung - 220...240 V
Lampenform - Kugel
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9090171024562
Artikelnummer
CUYHR80H1G-081440
Herstellernummer
HR80H1G-081440
Hersteller
CUY
Sockel:
E14
Lampenleistung:
8...8 W
Lichtstrom:
806...806 lm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kugel
Ausstrahlungswinkel:
180...180 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
45 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
nein
Nennstrom:
60...60 mA
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Mit Dämmerungsschalter:
nein


