Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYHR80H1G-062765 LAMP. LED HARMONY 80 SFERA - HR80H1G-062765

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYHR80H1G-062765 LAMP. LED HARMONY 80 SFERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 490...490 lm

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Lampenform - Kugel

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9090171024258

Artikelnummer

CUYHR80H1G-062765

Herstellernummer

HR80H1G-062765

Hersteller

CUY

Sockel:

E27

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

490...490 lm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kugel

Ausstrahlungswinkel:

200...200 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

45 mm

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Nennstrom:

43...43 mA

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Mit Dämmerungsschalter:

nein

LAMP. LED HARMONY 80 SFERA 6W - E27 - 6500K - 490 Lm - IP20 - Color Box