CENTURY ITALIA SRL - CUYHR80G95-152760 LAMP. LED HARMONY 80 GLOBO G95 - HR80G95-152760

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 15...15 W
Lichtstrom - 1500...1500 lm
Nennspannung - 220...240 V
Lampenform - Kugel
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
112 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9090171016857
Artikelnummer
CUYHR80G95-152760
Herstellernummer
HR80G95-152760
Hersteller
CUY
Sockel:
E27
Lampenleistung:
15...15 W
Lichtstrom:
1500...1500 lm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kugel
Ausstrahlungswinkel:
220...220 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
95 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
nein
Nennstrom:
115...115 mA
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Mit Dämmerungsschalter:
nein


