CENTURY ITALIA SRL - CUYHR80G3SP-112740 LAMP. LED HARMONY 80 CREPUSC. SENSOR GO - HR80G3SP-112740

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 11...11 W
Lichtstrom - 1055...1055 lm
Nennspannung - 220...240 V
Lampenform - Kugel
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9090171025262
Artikelnummer
CUYHR80G3SP-112740
Herstellernummer
HR80G3SP-112740
Hersteller
CUY
Sockel:
E27
Lampenleistung:
11...11 W
Lichtstrom:
1055...1055 lm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kugel
Ausstrahlungswinkel:
200...200 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
ja
Nennstrom:
60...60 mA
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Mit Dämmerungsschalter:
ja


