Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYHR80G3D-202740 LAMP. LED HARMONY 80 GOCCIA A65 - HR80G3D-202740

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYHR80G3D-202740 LAMP. LED HARMONY 80 GOCCIA A65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 20...20 W

  • Lichtstrom - 2450...2450 lm

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Lampenform - Kugel

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

143 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9090171024609

Artikelnummer

CUYHR80G3D-202740

Herstellernummer

HR80G3D-202740

Hersteller

CUY

Sockel:

E27

Lampenleistung:

20...20 W

Lichtstrom:

2450...2450 lm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kugel

Ausstrahlungswinkel:

180...180 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

65 mm

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Nennstrom:

160...160 mA

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Mit Dämmerungsschalter:

nein

LAMP. LED HARMONY 80 GOCCIA A65 20W - E27 - 4000K - 2450 Lm - Dimm. - IP20 - Color Box