CENTURY ITALIA SRL - CUYHR80G3-152740 LAMP. LED HARMONY 80 GOCCIA A65 - HR80G3-152740
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 15...15 W
Lichtstrom - 1521...1521 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
112 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9090171006056
Artikelnummer
CUYHR80G3-152740
Herstellernummer
HR80G3-152740
Hersteller
CUY
Sockel:
E27
Lampenleistung:
15...15 W
Lichtstrom:
1521...1521 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Birnenform
Länge:
127 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
65 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Nennstrom:
124...124 mA
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
15000


