Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYHR80G3-112764 LAMP. LED HARMONY 80 GOCCIA A60 - HR80G3-112764

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYHR80G3-112764 LAMP. LED HARMONY 80 GOCCIA A60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 11...11 W

  • Lichtstrom - 1055...1055 lm

  • Farbtemperatur - 6400...6400 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9090171006032

Artikelnummer

CUYHR80G3-112764

Herstellernummer

HR80G3-112764

Hersteller

CUY

Sockel:

E27

Lampenleistung:

11...11 W

Lichtstrom:

1055...1055 lm

Farbtemperatur:

6400...6400 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Birnenform

Länge:

112 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

60 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.5

Nennstrom:

91...91 mA

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

15000

Sorgenti LED classiche - Serie Harmony 80. VANTAGGI: Massima qualità della luce e possibilità di scelta tra diverse temperature di colore luce. Risparmio energetico dell'85%. APPLICAZIONI: L'ideale per soggiorni, sale da pranzo, hotel, bar e boutique