CENTURY ITALIA SRL - CUYHR80G3-112730 LAMP. LED HARMONY 80 GOCCIA A60 - HR80G3-112730
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 11...11 W
Lichtstrom - 1055...1055 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9090171006018
Artikelnummer
CUYHR80G3-112730
Herstellernummer
HR80G3-112730
Hersteller
CUY
Sockel:
E27
Lampenleistung:
11...11 W
Lichtstrom:
1055...1055 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Birnenform
Länge:
112 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
60 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Nennstrom:
91...91 mA
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
15000


