Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYHR80G120-202760 LAMP. LED HARMONY 80 GLOBO G120 - HR80G120-202760

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYHR80G120-202760 LAMP. LED HARMONY 80 GLOBO G120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 20...20 W

  • Lichtstrom - 2100...2100 lm

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Lampenform - Kugel

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

143 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9090171016888

Artikelnummer

CUYHR80G120-202760

Herstellernummer

HR80G120-202760

Hersteller

CUY

Sockel:

E27

Lampenleistung:

20...20 W

Lichtstrom:

2100...2100 lm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kugel

Ausstrahlungswinkel:

220...220 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

120 mm

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Nennstrom:

170...170 mA

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Mit Dämmerungsschalter:

nein

LAMP. LED HARMONY 80 GLOBO G120 20W - E27 - 6500K - 2100 Lm - IP20 - Color Box