Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYFVT8M160-221565 TUBO LED FULL VISION 160LM/W 1500 MM - FVT8M160-221565

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYFVT8M160-221565 TUBO LED FULL VISION 160LM/W 1500 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 22...22 W

  • Lichtstrom - 3520...3520 lm

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

175 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9090171022575

Artikelnummer

CUYFVT8M160-221565

Herstellernummer

FVT8M160-221565

Hersteller

CUY

Sockel:

G13

Lampenleistung:

22...22 W

Lichtstrom:

3520...3520 lm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Ausstrahlungswinkel:

270...270 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

25 mm

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Nennstrom:

105...105 mA

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Mit Dämmerungsschalter:

nein

TUBO LED FULL VISION 160Lm/w 1500 mm 22W - G13 - 6500K - 3520 Lm - IP20 - Industrial Pack