CENTURY ITALIA SRL - CUYFVT8M160-221540 TUBO LED FULL VISION 160LM/W 1500 MM - FVT8M160-221540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 22...22 W
Lichtstrom - 3520...3520 lm
Nennspannung - 220...240 V
Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
175 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9090171022568
Artikelnummer
CUYFVT8M160-221540
Herstellernummer
FVT8M160-221540
Hersteller
CUY
Sockel:
G13
Lampenleistung:
22...22 W
Lichtstrom:
3520...3520 lm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Ausstrahlungswinkel:
270...270 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
25 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
nein
Nennstrom:
105...105 mA
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Mit Dämmerungsschalter:
nein


