CENTURY ITALIA SRL - CUYFVT8M160-096040 TUBO LED FULL VISION 160LM/W 600 MM - FVT8M160-096040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 9...9 W
Lichtstrom - 1440...1440 lm
Nennspannung - 220...240 V
Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9090171022513
Artikelnummer
CUYFVT8M160-096040
Herstellernummer
FVT8M160-096040
Hersteller
CUY
Sockel:
G13
Lampenleistung:
9...9 W
Lichtstrom:
1440...1440 lm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Ausstrahlungswinkel:
270...270 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
25 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
nein
Nennstrom:
43...43 mA
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Mit Dämmerungsschalter:
nein


