Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYFVT8-221565 TUBO LED FULL VISION 1500 MM - FVT8-221565

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYFVT8-221565 TUBO LED FULL VISION 1500 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 22...22 W

  • Lichtstrom - 2300...2300 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

175 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9023221565142

Artikelnummer

CUYFVT8-221565

Herstellernummer

FVT8-221565

Hersteller

CUY

Sockel:

G13

Lampenleistung:

22...22 W

Lichtstrom:

2300...2300 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

1500 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

25 mm

Schutzart (IP):

IP20

Nennstrom:

109...109 mA

Mit Fernbedienung:

nein

TUBO LED FULL VISION 1500 mm - 22W - G13 - 6500K - 2300Lm - IP20 - Box