Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYFVT8-221540 TUBO LED FULL VISION 1500 MM - FVT8-221540

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYFVT8-221540 TUBO LED FULL VISION 1500 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 22...22 W

  • Lichtstrom - 2300...2300 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

175 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9023221540149

Artikelnummer

CUYFVT8-221540

Herstellernummer

FVT8-221540

Hersteller

CUY

Sockel:

G13

Lampenleistung:

22...22 W

Lichtstrom:

2300...2300 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

230...230 V

Länge:

1500 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

25 mm

Lampenbezeichnung:

T8

Schutzart (IP):

IP20

Nennstrom:

104...104 mA

TUBO LED FULL VISION 1500 mm - 22W - G13 - 4000K - 2300Lm - IP20 - Box