CENTURY ITALIA SRL - CUYFVT8-181265 TUBO LED FULL VISION 1200 MM - FVT8-181265
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 18...18 W
Lichtstrom - 1930...1930 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
143 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9023181265144
Artikelnummer
CUYFVT8-181265
Herstellernummer
FVT8-181265
Hersteller
CUY
Sockel:
G13
Lampenleistung:
18...18 W
Lichtstrom:
1930...1930 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Nennspannung:
230...230 V
Länge:
1200 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
25 mm
Lampenbezeichnung:
T8
Schutzart (IP):
IP20
Nennstrom:
85...85 mA


