Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYFVT8-181240 TUBO LED FULL VISION 1200 MM - FVT8-181240

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYFVT8-181240 TUBO LED FULL VISION 1200 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 18...18 W

  • Lichtstrom - 1930...1930 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

143 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9023181240141

Artikelnummer

CUYFVT8-181240

Herstellernummer

FVT8-181240

Hersteller

CUY

Sockel:

G13

Lampenleistung:

18...18 W

Lichtstrom:

1930...1930 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

1200 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

25 mm

Schutzart (IP):

IP20

Nennstrom:

85...85 mA

Mit Fernbedienung:

nein

TUBO LED FULL VISION 1200 mm - 18W - G13 - 4000K - 1930Lm - IP20 - Box