CENTURY ITALIA SRL - CUYFVT8-181230 TUBO LED FULL VISION 1200 MM - FVT8-181230
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 18...18 W
Lichtstrom - 1930...1930 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
143 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9090171005400
Artikelnummer
CUYFVT8-181230
Herstellernummer
FVT8-181230
Hersteller
CUY
Sockel:
G13
Lampenleistung:
18...18 W
Lichtstrom:
1930...1930 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
1200 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
25 mm
Schutzart (IP):
IP20
Nennstrom:
85...85 mA
Mit Fernbedienung:
nein