Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYFVT8-149040 TUBO LED FULL VISION 900 MM - FVT8-149040

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYFVT8-149040 TUBO LED FULL VISION 900 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 14...14 W

  • Lichtstrom - 1400...1400 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

112 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9090171001709

Artikelnummer

CUYFVT8-149040

Herstellernummer

FVT8-149040

Hersteller

CUY

Sockel:

G13

Lampenleistung:

14...14 W

Lichtstrom:

1400...1400 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

900 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

25 mm

Schutzart (IP):

IP20

Nennstrom:

70...70 mA

Mit Fernbedienung:

nein

TUBO LED FULL VISION 900 mm - 14W - G13 - 4000K - 1400Lm - IP20 - Box