CENTURY ITALIA SRL - CUYFVT8-096040 TUBO LED FULL VISION 600 MM - FVT8-096040
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 9...9 W
Lichtstrom - 900...900 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9023096040140
Artikelnummer
CUYFVT8-096040
Herstellernummer
FVT8-096040
Hersteller
CUY
Sockel:
G13
Lampenleistung:
9...9 W
Lichtstrom:
900...900 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Länge:
600 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
25 mm
Schutzart (IP):
IP20
Nennstrom:
45...45 mA
Mit Fernbedienung:
nein