Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYFTP-109000 DOWNLIGHT LED FUTURA PRO - FTP-109000

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYFTP-109000 DOWNLIGHT LED FUTURA PRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Spannungsart - AC

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 48...48 mA

  • Dimmung Phasenabschnitt - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

9090171015799

Artikelnummer

CUYFTP-109000

Herstellernummer

FTP-109000

Hersteller

CUY

Mit Bewegungsmelder:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

48...48 mA

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Höhe/Tiefe:

69 mm

Blendbegrenzung (UGR):

19

DOWNLIGHT LED FUTURA PRO 10W - 3000K-4000K-6000K - 1270 Lm - Dimm. - IP20 - Color Box