CENTURY ITALIA SRL - CUYFT-066830 DOWNLIGHT LED FUTURA - FT-066830
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 20 W
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend
Verstellbarkeit - schwenkbar
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
487 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9090171006995
Artikelnummer
CUYFT-066830
Herstellernummer
FT-066830
Hersteller
CUY
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
20 W
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Spannungsart:
AC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
80 mm
Höhe/Tiefe:
25 mm
Geeignet für Lampenleistung:
6...6 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
80 mm
Lichtaustritt:
direkt
Leistungsfaktor:
0
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
450...0 lm
Nennstrom:
34...34 mA
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


