Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYFSTACL-062722 FIESTA LED FILO LUCI NERO CLEAR 36V - FSTACL-062722

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYFSTACL-062722 FIESTA LED FILO LUCI NERO CLEAR 36V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171008517

Artikelnummer

CUYFSTACL-062722

Herstellernummer

FSTACL-062722

Hersteller

CUY

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

4

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP44

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

500...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2200...2200 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

106 mm

Mit Abhängung:

ja

Pendellänge:

5160...5160 mm

Apparecchio a suspensioni. LED. 6W. E27. 500 lm. 2200K