Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYFSRG-150 SOSP.INTERNO FUSION 150 ORO ROSA - FSRG-150

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYFSRG-150 SOSP.INTERNO FUSION 150 ORO ROSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Fassung - E27

Packung

  • 6 ST

EAN

9090171007602

Artikelnummer

CUYFSRG-150

Herstellernummer

FSRG-150

Hersteller

CUY

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Gold

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Durchmesser:

100 mm

Mit Abhängung:

ja

Pendellänge:

1500...1500 mm

Fusion 150 Portalampada in alluminio pressofuso con possibilità di svariate combinazioni di montaggio. Cavo lungo 150cm. Per lampade con attacco E27. Lampada non inclusa. Diverse finiture disponibili. Ottima soluzione per ristoranti, pub, interni dal design vintage. Colore: Oro rosa.E27 220-240V/AC 50/60Hz Lunghezza cavo: 1500mm. Classe II IP20.