Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYFGF-011450 LAMP. LED FRIGO - FGF-011450

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYFGF-011450 LAMP. LED FRIGO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 1.8...1.8 W

  • Lichtstrom - 130...130 lm

  • Farbtemperatur - 5000...5000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9090171003024

Artikelnummer

CUYFGF-011450

Herstellernummer

FGF-011450

Hersteller

CUY

Sockel:

E14

Lampenleistung:

1.8...1.8 W

Lichtstrom:

130...130 lm

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Pilz

Länge:

50 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC/DC

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

18 mm

Schutzart (IP):

IP20

Nennstrom:

12...12 mA

Mit Fernbedienung:

nein

LAMP. SPECIALE LED FRIGO - 1,8W - E14 - 5000K - 130Lm - IP20 - Blister 1 pz.