CENTURY ITALIA SRL - CUYEXTRDL-1501250 SOSP.INDUSTR. LED EXTREMA DALI 718 MM - EXTRDL-1501250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 680...680 mA
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 - C
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
9090171016802
Artikelnummer
CUYEXTRDL-1501250
Herstellernummer
EXTRDL-1501250
Hersteller
CUY
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
680...680 mA
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.98
Breite:
102 mm
Höhe/Tiefe:
137 mm
Länge:
718 mm


