Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYEVOS-609540 STRADALE LED EVOSTREET CLASSE I - EVOS-609540

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYEVOS-609540 STRADALE LED EVOSTREET CLASSE I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Leuchtenlichtausbeute - 120 lm/W

  • Montageart - Ansatz

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171010565

Artikelnummer

CUYEVOS-609540

Herstellernummer

EVOS-609540

Hersteller

CUY

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Leuchtenlichtausbeute:

120 lm/W

Montageart:

Ansatz

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Geeignet für Lampenleistung:

60...60 W

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

magnetischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Zopfmaß:

60...60 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Verstellbare Optik:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-40...45 °C

Mit Funksteuerung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

7200...0 lm

Leistungsfaktor:

0.95

Breite:

200 mm

Höhe/Tiefe:

120 mm

Länge:

535 mm

EVOSTREET Robusta armatura stradale in alluminio pressofuso, dotata di vetro temperato resistente agli shock temici. Idoneo per fissaggio testa-palo. Attacco-palo ø60mm snodato. LED 60W 7200Lm 4000K 100-240V/AC 50/60Hz 90°-144° 280mA.