Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYEVOS-1209540 STRADALE LED EVOSTREET CLASSE I - EVOS-1209540

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYEVOS-1209540 STRADALE LED EVOSTREET CLASSE I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Ansatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Oberflächenschutz - lackiert

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171010589

Artikelnummer

CUYEVOS-1209540

Herstellernummer

EVOS-1209540

Hersteller

CUY

Montageart:

Ansatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Mit Betriebsgerät:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Verstellbare Optik:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-40...45 °C

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

120...120 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

14400...0 lm

Leuchtenlichtausbeute:

120 lm/W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.95

Breite:

260 mm

Höhe/Tiefe:

690 mm

Länge:

130 mm

Geeignet für Zopfmaß:

60...60 mm

Apparecchio a stradale LED evos street. 120W. 14400 lm. 4000K