CENTURY ITALIA SRL - CUYESQBG96-GU10 PLAFONIERA LED ESSENZA QUBE BIANCA/GOLD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - mehrfarbig
Nennspannung - 220...220 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Fassung - GU10
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
9090171014822
Artikelnummer
CUYESQBG96-GU10
Herstellernummer
ESQBG96-GU10
Hersteller
CUY
Gehäusefarbe:
mehrfarbig
Nennspannung:
220...220 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Fassung:
GU10
Spannungsart:
AC
Schutzklasse:
II
Höhe/Tiefe:
98 mm
Breite:
98 mm
Länge:
107 mm
PLAFONIERA LED ESSENZA QUBE BIANCA/GOLD d. 96 - GU10 - IP20 - Color Box


