CENTURY ITALIA SRL - CUYENSN-GU10 FARETTO SOFFITTO ENFASI SQUARE NERO - ENSN-GU10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - schwarz
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Fassung - GU10
Spannungsart - AC
Packung
6 ST
EAN
9090171015300
Artikelnummer
CUYENSN-GU10
Herstellernummer
ENSN-GU10
Hersteller
CUY
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Fassung:
GU10
Spannungsart:
AC
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
140 mm
Breite:
80 mm
Länge:
80 mm
FARETTO SOFFITTO ENFASI SQUARE NERO - GU10 - IP20 - Color Box


